Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leselicht eds weiße LEDs ES 2539 LED LW-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leselicht eds weiße LEDs ES 2539 LED LW-12
LED-Leselicht eds weiße LEDs ES 2539 LED LW-12
Artikel-Nr.:
     6012C-81956711
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES2539LEDLW-12
EAN/GTIN:
     4011377088436
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
beleuchtungseinsatz für schalter

LED-Leselicht eds weiße LEDs ES 2539 LED LW-12

mit weißen LEDs Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr. SV 539 LED oder SV 539-948 LED. Anschluss an L, L  und N bzw. F1, F2 und ? der Spannungsversorgung.
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,77*
€ 74,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,86*
€ 74,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,57*
€ 75,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,21*
€ 75,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,62*
€ 75,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.