Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechermodul gr ca.2,5W 4Ohm LSM CD 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprechermodul gr ca.2,5W 4Ohm LSM CD 4
Lautsprechermodul gr ca.2,5W 4Ohm LSM CD 4
Artikel-Nr.:
     6012C-81956720
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSMCD4GR
EAN/GTIN:
     4011377050341
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher 4 ohm

Lautsprechermodul gr ca.2,5W 4Ohm LSM CD 4

zum Anschluss an das Smart Radio DAB+ Art.-Nrn.: DAB .. und DAB .. BT .. hochwertiger Klang und große Lautsprecherdynamik optimierte Akustik durch Einsatz einer Bassreflexröhre
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,24*
€ 39,77*
€ 5,95*
ab € 33,41*
€ 39,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,71*
€ 40,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,23*
€ 40,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,35*
€ 40,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.