Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Modul für Notrufsystem alpinweiß NRS AS 0834 USV WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USV-Modul für Notrufsystem alpinweiß NRS AS 0834 USV WW
USV-Modul für Notrufsystem alpinweiß NRS AS 0834 USV WW
Artikel-Nr.:
     6012C-81957512
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSAS0834USVWW
EAN/GTIN:
     4011377130746
Suchbegriffe:
Notruf Taster
notruf taster

USV-Modul für Notrufsystem alpinweiß NRS AS 0834 USV WW

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zur Überbrückung von Spannungsausfällen Montagehinweis: tiefe Dose verwenden Eingangsspannung: DC 24 V aus dem Netzteil (Art.-Nr.: NRS .. 0834 NT ..) Ausgangsspannung bei Akkubetrieb: 22,8 V DC, ± 10 % Nennlast: 130 mA im Akkubetrieb für 1 Stunde Maximallast im Akkubetrieb: 300 mA für 15 Minuten Maximallast im Netzbetrieb: 250 mA
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
20,6..25 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
10 mm
Überbrückungszeit Volllast:
15 min
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 138,56*
€ 169,43*
Frei Haus
ab € 139,46*
€ 170,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,53*
€ 174,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,90*
€ 176,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 145,15*
€ 177,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,75*
€ 211,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.