| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81957954 Herst.-Nr.: 2039100 EAN/GTIN: 7612748005839 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder f. Deckenmontage PlanoSpot360KNXDE WH Passiv-Infrarot (PIR) Präsenzmelder für Deckeneinbau, flaches Design, Rahmen in weiß im Lieferumfang, Rahmen in schwarz oder silber als separates Zubehör erhältlich, Drei Kanäle Licht zur Steuerung von Lichtgruppen, Schalten oder Konstantlichtregelung, Verkürzung der Nachlaufzeit Licht bei kurzer Anwesenheit, Mischlichtmessung, Quadratischer 360°-Erfassungsbereich, Licht-Ausschaltverzögerung selbstlernend, Stand-by Funktionalität, 2 Präsenz-Kanäle mit Einschaltverzögerung einstellbar oder inaktiv, Ausschaltverzögerung einstellbar, Testfunktionen, integrierter Busankoppler und Spannungsversorgung durch Bus Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Präsenzmelder | Montageart: | Unterputz | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,31* | € 185,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,49* | € 215,65* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 180,48* | € 217,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,83* | € 221,97* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 185,39* | € 225,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|