Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtsignal, RGB Serie LS, alpinweiß A 539


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtsignal, RGB Serie LS, alpinweiß A 539
LED-Lichtsignal, RGB Serie LS, alpinweiß A 539
Artikel-Nr.:
     6012C-81969654
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A539RGB
EAN/GTIN:
     4011377212244
Suchbegriffe:
Lichtsignal
jung lichtsignal

LED-Lichtsignal, RGB Serie LS, alpinweiß A 539

Bestimmungsgemäßer Gebrauch LED-Leuchte zur Orientierung oder Signalisierung In Schalterkombinationen oder einzeln einsetzbar Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Schaltbar über externen Installationsschalter Individuell beschriftete Folie einlegbar Erleichtert das Auffinden von Schaltern oder die Orientierung in dunklen Räumen Über externen Taster ist die Farbe umschaltbar Lichtfarben weiß, blau, orange, rot, grün und Farbdurchlauf über Installationstaster aufrufbar Farbdurchlauf kann an beliebiger Stelle gestoppt werden Helligkeit über internes Potentiometer veränderbar
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
ja
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,17*
€ 75,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,26*
€ 75,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,95*
€ 76,20*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,58*
€ 77,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,97*
€ 77,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.