Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer 8-14mm AH814-GM3240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-82065231
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0657
EAN/GTIN:
     5414363117285
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer

Trägerklammer 8-14mm AH814-GM3240

AH814-GM3240 Traegerkla.,8-14mm + Rohrkla. 32-40mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
320 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
117,7 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,5752*
€ 4,3352*
1
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 4,50*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,09913*
€ 4,51913*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,0699*
€ 4,5354*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,50*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.