Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer waagrecht an 14-20mm AH1420-GM1926


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Trägerklammer, AH1420-GM1926 waagrecht an 14-20mm + Ro AH1420-GM1926
ABB Trägerklammer, AH1420-GM1926 waagrecht an 14-20mm + Ro AH1420-GM1926
Artikel-Nr.:
     6012C-82065287
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0489
EAN/GTIN:
     5414363083368
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer

Trägerklammer waagrecht an 14-20mm AH1420-GM1926

Traegerklammer, waagrecht an 14-20mm + Rohrklammer 19-26mm, verschliessbar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
140 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
190 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
117,7 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 51,73*
€ 65,86*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 51,235*
€ 65,9775*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 53,41*
€ 67,83*
10 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 60,1275*
€ 74,9675*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,1575*
€ 80,6875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,83*
€ 80,7177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,71*
€ 79,3849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,93*
€ 74,8867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,82*
€ 72,3758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,41*
€ 63,5579
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.