Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 90° Bogen Typ C90 AT42/M40/C90/BLY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Typ C90 Nm: 42 M40 AT42/M40/C90/BLY 90o-Bogen Verschr IP68/69K Polyamid 66
ABB Typ C90 Nm: 42 M40 AT42/M40/C90/BLY 90o-Bogen Verschr IP68/69K Polyamid 66
Artikel-Nr.:
     6012C-82065368
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296170R0625
EAN/GTIN:
     5020963039270
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

Verschraubung 90° Bogen Typ C90 AT42/M40/C90/BLY

AT42/M40/C90/BLY Typ C90, Nm: 42, M40, 90°-Bogen Verschr, IP68/69K, Polyamid 66, feststehendes Außengewinde, in schwarz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 17,5582*
€ 21,7618*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,1542*
€ 22,7842*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,3222*
€ 25,5622*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,2526*
€ 26,7726*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 34,61668*
€ 40,68668*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 40,68668*
€ 48,41715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,03668*
€ 46,45365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,61668*
€ 41,19385
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,30834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 610,3002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.