Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer waager.Kante bis 4mm PD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-82066619
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084220R0299
EAN/GTIN:
     5414363085461
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer

Trägerklammer waager.Kante bis 4mm PD

Traegerklammer, fuer waagrechte Innenkante bis 4mm, Drehmontage, mit Loch 12mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Gewindemaß (metrisch):
12
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Bruchlast:
392,4 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 58,69*
€ 74,38*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 57,625*
€ 74,505*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 76,66*
10 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 68,365*
€ 84,975*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,585*
€ 90,405*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,66*
€ 91,2254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,48*
€ 89,8212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,38*
€ 84,9422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,03*
€ 82,1457
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,21*
€ 71,6499
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.