Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle Anschrauben, schwarz N4NY-005-0-M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-82066665
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009970R0070
EAN/GTIN:
     5414363034018

Kabelschelle Anschrauben, schwarz N4NY-005-0-M

Die selbstausrichtenden Kabelschellen sind für Anwendungen im Innenbereich geeignet und in zahlreichen Durchmesser-Größen und 2 Breiten für Schraubmontagen erhältlich. Für die Schraubmontage eignen sich hierbei M4- und M5-Schrauben. Die leistungsstarken Kabelschellen vervollständigen die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und decken die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7,9 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,15*
€ 6,15*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,77*
€ 6,17*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,335*
€ 6,335*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,14*
€ 9,14*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 9,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,335*
€ 7,53865
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,06335* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 63,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.