Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke FBSR 5-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbrücke FBSR 5-6
Steckbrücke FBSR 5-6
Artikel-Nr.:
     6012C-82250064
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001596
EAN/GTIN:
     4046356891189
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Steckbrücke FBSR 5-6

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,6814*
€ 0,8714*
50
€ 5,00*
ab € 0,7252*
€ 0,9252*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,7564*
€ 0,9664*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 0,97*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7821*
€ 1,0037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9664*
€ 1,15002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9264*
€ 1,10242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8464*
€ 1,00722
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7564*
€ 0,90012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.