Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teststecker FTP-2/A14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teststecker FTP-2/A14
Teststecker FTP-2/A14
Artikel-Nr.:
     6012C-82250163
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069474
EAN/GTIN:
     4046356907828
Suchbegriffe:
Prüfspitze
phoenix contact prüfspitze

Teststecker FTP-2/A14

Teststecker, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ A14, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,52*
€ 324,52*
Frei Haus
ab € 305,05*
€ 330,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 320,50*
€ 344,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,4016*
€ 357,7416*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,8355*
€ 362,0874*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,61*
€ 410,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,75*
€ 405,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,11*
€ 401,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240032
ab € 10,93*
Zubehör
Phoenix Contact
3240037
ab € 10,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,177*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,261*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3485*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2589*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3026405
ab € 4,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3026418
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3026421
ab € 0,699*
Zubehör
Phoenix Contact
3026434
ab € 4,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3026447
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3026448
ab € 0,426*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.