Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme HDFKV 50-VP IB/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungsklemme HDFKV 50-VP IB/Z
Durchführungsklemme HDFKV 50-VP IB/Z
Artikel-Nr.:
     6012C-82250217
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0717225
EAN/GTIN:
     4017918832476
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact

Durchführungsklemme HDFKV 50-VP IB/Z

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 18,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6..16 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,691*
€ 7,241*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,6998*
€ 7,2498*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,6266*
€ 7,3375*
10
€ 5,95*
ab € 5,78627*
€ 7,35627*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,863*
€ 7,443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,443*
€ 8,85717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,303*
€ 8,69057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,923*
€ 8,23837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,743*
€ 8,02417
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,863*
€ 6,97697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212544
ab € 28,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.