Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82250721 Herst.-Nr.: 3069314 EAN/GTIN: 4055626157573 |
| |
|
| | |
| Distanzplatte DP-RSCWE 6-3 Distanzplatte, Länge: 80,9 mm, Breite: 8,2 mm, Höhe: 70,8 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 8,15 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,31* | € 6,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,61* | € 6,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,9816* | € 7,2116* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,9669* | € 7,2911* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,23* | € 7,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|