Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82250749 Herst.-Nr.: 3270228 EAN/GTIN: 4055626289564 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel D-PTRV 8 WH 1-16 Abschlussdeckel, Länge: 100 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 80,8 mm, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | weiß | Stärke: | 3,8 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,837* | € 1,187* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,9997* | € 1,2297* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,891* | € 1,251* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,92619* | € 1,30619* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,008* | € 1,418* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|