Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-PTRV 8 WH A-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-PTRV 8 WH A-P
Abschlussdeckel D-PTRV 8 WH A-P
Artikel-Nr.:
     6012C-82250858
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270217
EAN/GTIN:
     4055626364407
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-PTRV 8 WH A-P

Abschlussdeckel, Länge: 100 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 80,8 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
weiß
Stärke:
3,8 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,837*
€ 1,217*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9997*
€ 1,2397*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,891*
€ 1,281*
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9629*
€ 1,3729*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,008*
€ 1,438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,438*
€ 1,71122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,318*
€ 1,56842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.