Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke FBS 1/4/5-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Steckbrücke FBS 1/4/5-5
Steckbrücke FBS 1/4/5-5
Artikel-Nr.:
     6012C-82250947
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030369
EAN/GTIN:
     4046356706971
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Steckbrücke FBS 1/4/5-5

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polbelegung: 1,4,5, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 46,92*
€ 58,56*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 50,15*
€ 61,73*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,17*
€ 64,46*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 54,26*
€ 66,89*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 53,47*
€ 67,695*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,46*
€ 76,7074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,88*
€ 74,8272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,88*
€ 68,8772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,66*
€ 67,4254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,97*
€ 66,6043
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,17*
€ 62,0823
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.