Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potenzialverteiler PTRVB 4-FI /GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potenzialverteiler PTRVB 4-FI /GY
Potenzialverteiler PTRVB 4-FI /GY
Artikel-Nr.:
     6012C-82252611
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270138
EAN/GTIN:
     4055626355238
Suchbegriffe:
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact

Potenzialverteiler PTRVB 4-FI /GY

Potenzialverteiler, mit Einspeisemöglichkeit bis zu 6 mm², Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Einspeiseetage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,961*
€ 7,651*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,9743*
€ 7,6643*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,991*
€ 7,731*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,1933*
€ 7,9333*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,2115*
€ 7,9615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,731*
€ 9,19989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,221*
€ 8,59299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,991*
€ 7,12929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270151
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3270152
ab € 0,439*
Zubehör
Phoenix Contact
3270153
ab € 0,439*
Zubehör
Phoenix Contact
3270234
ab € 0,439*
Zubehör
Phoenix Contact
3270235
ab € 0,439*
Zubehör
Phoenix Contact
3270236
ab € 0,439*
Zubehör
Phoenix Contact
3270237
ab € 0,439*
Zubehör
Phoenix Contact
3270238
ab € 0,439*
Zubehör
Phoenix Contact
3270239
ab € 0,459*
Zubehör
Phoenix Contact
3270163
ab € 0,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6296*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.