| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82254178 Herst.-Nr.: 592930 EAN/GTIN: 0782856944072 |
| |
|
| | |
| Quick Strut Mutter M12 Stabgröße QSNM12EG Ermöglicht die schnelle, universelle Befestigung der Gewindestange und der zugehörigen Teile an Standardmontageprofilen. Vormontierte Schienenmutter fertig aus der Schachtel. Die Feder hält die Schienenmutter in Position bis alles festgezogen ist. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schichtdicke Oberflächenschutz: | 8 µm | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | ja | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 131,442* | € 157,212* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,70* | € 158,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,28* | € 162,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,86* | € 164,26* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 139,31* | € 169,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3686* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|