Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschklipp 23mm Flansch 2H4CTBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-82254925
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     170210
EAN/GTIN:
     8711893702149
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
kabelbinder

Flanschklipp 23mm Flansch 2H4CTBB

Zur Befestigung von Kabeln an Trägerflanschen. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Komplett mit Kabelbinder.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
2..3 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
10..70 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,055*
€ 3,565*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,0513*
€ 3,5713*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,0653*
€ 3,5953*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,1748*
€ 3,7623*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,2475*
€ 3,7975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,5953*
€ 4,27841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5753*
€ 4,25461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3053*
€ 3,93331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,1753*
€ 3,77861
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,0653*
€ 3,64771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 359,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.