Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82360034 Herst.-Nr.: 2748040000 EAN/GTIN: 4050118891546 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung Zeichen: Zahlen DEK5/8PLUSFSZ21-30 Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Ziffern | Codierungsrichtung: | vertikal | Rastermaß: | 8 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,184* | € 47,048* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,44* | € 47,152* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,84* | € 47,792* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,224* | € 48,384* | | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,10* | € 49,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,04528* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|