Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gerade, M 50 x 1,5 E1XZS/50/M50-WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82360297
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1188090000
EAN/GTIN:
     4050118087291
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m50

Kabelverschraubung gerade, M 50 x 1,5 E1XZS/50/M50-WM

Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Sechskant Eckmaß:
75,06 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
45,55..53 mm
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 458,625*
€ 506,445*
17 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 458,95*
€ 506,66*
Lager 6012
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 466,6825*
€ 510,9425*
7 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 464,96*
€ 512,75*
72 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.936,40*
€ 2.016,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 510,9425*
€ 608,02158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,7025*
€ 577,98598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,2225*
€ 569,08478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,6825*
€ 555,35218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2.043,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1185730000
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.