Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung ESG-LP 6/15 MM GE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-82360340
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2711850000
EAN/GTIN:
     4050118750089

Gerätemarkierung ESG-LP 6/15 MM GE

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,05 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 767,52*
€ 864,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 765,12*
€ 864,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 772,08*
€ 872,40*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.386,96*
€ 1.509,84*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.460,37*
€ 1.586,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 872,40*
€ 1.038,156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 862,08*
€ 1.025,8752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 824,40*
€ 981,036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 804,24*
€ 957,0456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 772,08*
€ 918,7752
pro Packung
1 Packung enthält 24.000 Stück (ab € 0,03217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.