Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82360396 Herst.-Nr.: 1311180000 EAN/GTIN: 4050118113709 |
| |
|
| | |
| Gerätemarkierung ESG 9/20 MC NE OR Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Transparent: | nein | Magnetisch: | nein | Länge: | 0,8 mm | Höhe: | 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,87* | € 36,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,88* | € 36,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,37* | € 36,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,74* | € 37,35* | | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,56* | € 38,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1387* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|