Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 85mm CC 85/54 MC NE GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82360856
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1138410000
EAN/GTIN:
     4032248919789
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierung 85mm CC 85/54 MC NE GE

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,8 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,3007*
€ 1,6207*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,1843*
€ 1,6843*
10
€ 5,00*
ab € 1,202*
€ 1,712*
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,2836*
€ 1,8236*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,362*
€ 1,932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,932*
€ 2,29908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,892*
€ 2,25148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,762*
€ 2,09678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,692*
€ 2,01348
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,612*
€ 1,91828
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,362*
€ 1,62078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1631640002
ab € 1,68318*
Zubehör
Weidmüller
1631640001
ab € 1,69318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.