Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 30mm CC DIA 30/4.2 MC SDR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82360865
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1248470000
EAN/GTIN:
     4050118038798
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierung 30mm CC DIA 30/4.2 MC SDR

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1,2 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,12644*
€ 10,1364*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,01448*
€ 10,18368*
€ 5,00*
ab € 7,23012*
€ 10,29012*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,72248*
€ 11,00244*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,20008*
€ 11,69004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,69004*
€ 13,91115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,05008*
€ 13,1496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,51008*
€ 12,507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,94008*
€ 11,8287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,20008*
€ 9,7581
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,68334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.