Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 8-16mm,11mm CLI C 3-9 SDR SG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82360918
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1872659999
EAN/GTIN:
     4032248457533
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 8-16mm,11mm CLI C 3-9 SDR SG

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..70 mm
Kabeldurchmesser:
8..16 mm
Länge:
9 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,29*
€ 19,06*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,39*
€ 19,18*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,57*
€ 19,41*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,16*
€ 20,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,15*
€ 21,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.