Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 2.5-5mm,4.2mm CLI C 1-33 SDR SG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82360981
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1912670000
EAN/GTIN:
     4032248542512
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 2.5-5mm,4.2mm CLI C 1-33 SDR SG

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
33 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,44*
€ 24,41*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,53*
€ 24,54*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,79*
€ 24,86*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,57*
€ 25,74*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,88*
€ 27,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.