Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Schraubanschluss FB 16-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82361584
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2623930000
EAN/GTIN:
     4050118627435

Klemme Schraubanschluss FB 16-50

Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16..50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
22,5 mm
Tiefe:
24 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,52667*
€ 11,01667*
15 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,56*
€ 11,05*
9 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,68*
€ 11,18*
Lager 6012
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,88467*
€ 11,35467*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 10,95*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 11,35467*
€ 13,51206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81467*
€ 12,86946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88467*
€ 10,57276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 170,32005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.