Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 6.4-12.7mm,19.9mm HS-FR6.4-12.7/50MMW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82361629
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2621840000
EAN/GTIN:
     4050118625202
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarkierungssystem 6.4-12.7mm,19.9mm HS-FR6.4-12.7/50MMW

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6..35 mm
Kabeldurchmesser:
6,4..12,7 mm
Länge:
49,8 mm
Breite:
19,9 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 695,11*
€ 785,75*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 689,39*
€ 786,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 696,01*
€ 793,04*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 702,01*
€ 796,19*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,71*
€ 824,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 793,04*
€ 943,7176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 782,71*
€ 931,4249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 748,51*
€ 890,7269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 729,01*
€ 867,5219
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 696,01*
€ 828,2519
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,39202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2448880000
ab € 115,09*
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.