Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 3.2-6.4mm,10.7mm HS-HF3.2-6.4/25MMY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82361765
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2438050000
EAN/GTIN:
     4050118461428
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 3.2-6.4mm,10.7mm HS-HF3.2-6.4/25MMY

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..6 mm
Kabeldurchmesser:
3,2..6,4 mm
Länge:
25,4 mm
Breite:
10,7 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3263*
€ 0,3863*
21 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3307*
€ 0,4007*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3561*
€ 0,4061*
22 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3561*
€ 0,4261*
Lager 6012
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3596*
€ 0,4296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 859,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2448880000
ab € 114,69*
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.