Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 28mm THM ET 28/28 WS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82362097
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2539410000
EAN/GTIN:
     4050118570182
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Gerätemarkierung 28mm THM ET 28/28 WS

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,35 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,745*
€ 137,82*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,955*
€ 138,42*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,26*
€ 140,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,735*
€ 143,25*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,01*
€ 144,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,25*
€ 170,4675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,81*
€ 168,7539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,30*
€ 161,007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,365*
€ 155,13435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,735*
€ 136,53465
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,07649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2448880000
ab € 115,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.