Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 24 V UC 10 %, 2W TRP 24VUC 2CO FG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82362131
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2706430000
EAN/GTIN:
     4050118892819
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Koppelrelais 24 V UC 10 %, 2W TRP 24VUC 2CO FG

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21,6..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21,6..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21,6..26,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,27*
€ 89,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,59*
€ 91,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,05*
€ 111,42*
€ 5,00*
ab € 91,57*
€ 111,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,74*
€ 115,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,48*
€ 137,4212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,74*
€ 136,5406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,16*
€ 129,9004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,76*
€ 123,4744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,74*
€ 113,9306
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749780000
ab € 6,37*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,16*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,54*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.