Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 120V AC 10%,1W(AgNi) TRS120VACRC1COC1D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82362221
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1984590000
EAN/GTIN:
     4050118375275
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Koppelrelais 120V AC 10%,1W(AgNi) TRS120VACRC1COC1D2

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
108..132 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
108..132 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 14,35*
€ 17,32*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 14,47*
€ 17,58*
10
Frei Haus
ab € 17,953*
€ 21,273*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 18,512*
€ 21,912*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,82*
€ 23,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,912*
€ 26,07528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,492*
€ 25,57548
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,512*
€ 22,02928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 219,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,01*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,19*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,51*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,05263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.