Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Schraubanschl.,6mm² PPT/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82362583
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     3835020000
EAN/GTIN:
     4008190971885
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme Schraubanschl.,6mm² PPT/35

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 122,5638*
€ 139,2738*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,496*
€ 233,856*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,386*
€ 236,116*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 229,0782*
€ 252,8982*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 238,48*
€ 260,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 236,116*
€ 280,97804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,386*
€ 255,11934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.361,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04385*
Zubehör
Weidmüller
1609840000
ab € 0,04395*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,0414*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0369*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,08309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.