Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 3.6-6mm,5.7mm SF 4/21 MC SDR V2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82362646
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919050000
EAN/GTIN:
     4032248555031
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 3.6-6mm,5.7mm SF 4/21 MC SDR V2

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
3,6..6 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5,7 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,91072*
€ 20,9304*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,00*
€ 21,04992*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,18672*
€ 21,3168*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,76*
€ 22,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,86048*
€ 23,53056*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,53056*
€ 28,00137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,31072*
€ 27,73976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,7704*
€ 25,90678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,73072*
€ 24,66956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,93056*
€ 23,71737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,86048*
€ 20,06397
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,35126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.