Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 7-40mm,15mm SFX-DT 9/24 MC NE BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82362727
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2602720000
EAN/GTIN:
     4050118613247
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarkierungssystem 7-40mm,15mm SFX-DT 9/24 MC NE BL

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
7..40 mm
Länge:
24 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,9216*
€ 106,5616*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,552*
€ 107,7632*
€ 5,00*
ab € 88,7008*
€ 107,872*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,7664*
€ 108,096*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,1712*
€ 112,1216*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,1216*
€ 133,4247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,9408*
€ 130,82955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,9504*
€ 126,08098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,7008*
€ 121,02395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,1712*
€ 109,68373
pro Packung
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 0,57607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.