Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 5.8mm SFC 2/21 MC NE OR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-82362755
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1420960000
EAN/GTIN:
     4050118224726
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 5.8mm SFC 2/21 MC NE OR

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
3..4 mm
Kabeldurchmesser:
3..5 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5,8 mm
Farbe:
orange
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,11*
€ 18,7704*
€ 5,00*
ab € 13,4208*
€ 19,0404*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,2668*
€ 20,256*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,4984*
€ 20,508*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,1416*
€ 21,4116*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,4116*
€ 25,4798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,9808*
€ 24,96715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,7316*
€ 23,4806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,7512*
€ 22,31393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,1512*
€ 21,59993
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,1416*
€ 18,0185
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,12618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.