Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 2.5-3.3mm,5.4mm SFM3/182.5-3.3MMGE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82362772
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2719190000
EAN/GTIN:
     4050118888225
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarkierungssystem 2.5-3.3mm,5.4mm SFM3/182.5-3.3MMGE

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
1,5..2,5 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..3,3 mm
Länge:
18 mm
Breite:
5,4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,016*
€ 116,541*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,285*
€ 118,116*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,61*
€ 122,13*
€ 5,46*
ab € 127,521*
€ 127,521*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,823*
€ 130,122*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,122*
€ 154,84518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,366*
€ 153,94554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,281*
€ 147,89439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,258*
€ 143,10702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,823*
€ 124,73937
pro Packung
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,11647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.