Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 2.5-4mm,5.7mm SFM4/243.3-4.0MMWS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82362781
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2719230000
EAN/GTIN:
     4050118888263
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarkierungssystem 2.5-4mm,5.7mm SFM4/243.3-4.0MMWS

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
3,3..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..4 mm
Länge:
24 mm
Breite:
5,7 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,922*
€ 73,572*
€ 5,46*
ab € 65,328*
€ 84,126*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,308*
€ 86,424*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,90*
€ 89,40*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,51*
€ 93,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,424*
€ 102,84456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,584*
€ 101,84496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,528*
€ 97,01832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,654*
€ 93,59826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,308*
€ 80,09652
pro Packung
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,11218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.