Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82362835 Herst.-Nr.: 1698230000 EAN/GTIN: 4008190884765 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter SKMU PG29-K GR Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: | sonstige | Gewindesteigung: | 1,59 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | ja | Schlagfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,32* | € 30,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,31* | € 30,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,75* | € 31,04* | | | | | 72 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,57* | € 32,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,20* | € 34,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,504* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|