Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82362942 Herst.-Nr.: 1809410000 EAN/GTIN: 4032248293841 |
| |
|
| | |
| Querverbinder geschraubt ST 4000/L J3 M12 Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 3 | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Bemessungsstrom In: | 415 A | Bemessungsspannung: | 4 V | Isoliert: | nein | Mit Berührungsschutz: | nein | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.557,05* | € 1.697,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.557,10* | € 1.698,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.569,90* | € 1.713,58* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.576,385* | € 1.720,375* | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.636,09* | € 1.785,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 31,398* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|