Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 37.5mm SM 37.5/17 MC NE WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82362989
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1336710000
EAN/GTIN:
     4050118141269
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung

Gerätemarkierung 37.5mm SM 37.5/17 MC NE WS

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1,2 mm
Breite:
37,5 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3013*
€ 0,5013*
21 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3052*
€ 0,5152*
40
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,30575*
€ 0,51575*
15 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3064*
€ 0,5164*
Lager 6012
40
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,34625*
€ 0,57625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,57625*
€ 0,68574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48625*
€ 0,57864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47625*
€ 0,56674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41625*
€ 0,49534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40625*
€ 0,48344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34625*
€ 0,41204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 23,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.