Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme WGK 4 VP/Z GY BX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82363112
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1003910000
EAN/GTIN:
     4032248703487
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Installationskanal
Kabelkanal

Durchführungsklemme WGK 4 VP/Z GY BX

Durchführungsklemme
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,6382*
€ 2,0682*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6403*
€ 2,0703*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,6623*
€ 2,0923*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,7052*
€ 2,1352*
50 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,7262*
€ 2,1562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1352*
€ 2,54089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1052*
€ 2,50519
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0252*
€ 2,40999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9552*
€ 2,32669
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,7052*
€ 2,02919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04165*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1936450000
ab € 0,3982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.