Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 60mmx2mm,dbg WEP 2C 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abschlussplatte 60mmx2mm,dbg WEP 2C 4
Artikel-Nr.:
     6012C-82363159
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2894210000
EAN/GTIN:
     4064675885191
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussplatte 60mmx2mm,dbg WEP 2C 4

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 11,34*
Lager 6012
€ 3,90*
€ 12,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (€ 0,642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.