Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme WGK 10 VP GY BX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82363177
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2439450000
EAN/GTIN:
     4050118468076
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen weidmüller

Durchführungsklemme WGK 10 VP GY BX

Durchführungsklemme
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,41*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7593*
€ 3,4193*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,7959*
€ 3,4559*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8612*
€ 3,5312*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,011*
€ 3,721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5312*
€ 4,20213
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8612*
€ 3,40483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 176,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,04145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.