Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene mit Langloch TS35X15 ST K6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene mit Langloch TS35X15 ST K6
Artikel-Nr.:
     6012C-82363564
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000073096
EAN/GTIN:
     4064675337072
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschiene
tragschiene

Tragschiene mit Langloch TS35X15 ST K6

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
152 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
172 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,84*
€ 166,74*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,45*
€ 167,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,37*
€ 173,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,55*
€ 206,5245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,33*
€ 203,8827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,87*
€ 196,1953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,12*
€ 190,5428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,37*
€ 167,0403
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,0185* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.