Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ohne Langloch TS35X15STKTB3030HOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene ohne Langloch TS35X15STKTB3030HOR
Artikel-Nr.:
     6012C-82363591
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000073111
EAN/GTIN:
     4064675340614
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschiene
tragschiene

Tragschiene ohne Langloch TS35X15STKTB3030HOR

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
229 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
245 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,37*
€ 190,69*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,66*
€ 191,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,10*
€ 197,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 197,93*
€ 235,5367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,20*
€ 234,668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,49*
€ 224,3031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,68*
€ 215,0092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,10*
€ 192,899
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.