Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung VG K, gerade M25-K67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82363717
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1909710000
EAN/GTIN:
     4032248536634
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung VG K, gerade M25-K67

Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Sechskant Eckmaß:
37,59 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,9139*
€ 1,1539*
25
€ 5,00*
ab € 0,8564*
€ 1,2464*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,8468*
€ 1,2492*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,30*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,9692*
€ 1,3892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3892*
€ 1,65315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2692*
€ 1,51035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2092*
€ 1,43895
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1392*
€ 1,35565
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9692*
€ 1,15335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.