Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtstopfen M 63 x 1,5, 16 mm VPS M63-EX W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82363932
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1188750000
EAN/GTIN:
     4050118237153
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Kabeleinsteckstutzen

Dichtstopfen M 63 x 1,5, 16 mm VPS M63-EX W

Der Verschlusstopfen aus Metall dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
63 mm
Für Wandstärke:
15 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,505*
€ 99,515*
19 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 79,63*
€ 99,67*
Lager 6012
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,295*
€ 100,515*
21 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 80,70*
€ 101,02*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 335,40*
€ 394,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 100,515*
€ 119,61285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,535*
€ 113,68665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,265*
€ 112,17535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,295*
€ 95,55105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 402,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.